タイガークラウン
ウィズシリコーン料理 はけ 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28847755
品番
#2248
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗いやすく、乾きやすい!衛生的です。
お菓子作り、パン作りなど料理全般にご使用できます。
刷毛部分は一体型で刷毛とハンドルが着脱できるので隅々まで洗うことができ衛生的です。
材質
ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ポリプロピレン
寸法(mm)
ハケ部:43×15×56、ハケ先:35
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×16×226
耐久温度(℃)
ハケ部:耐熱/200、耐冷/-20、ハンドル部耐熱/120、耐冷/-20
注意
※直接火にあてないで下さい。
※ ・火のそばに置かないで下さい。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用に差しつかえありません。
※ご使用後は洗剤で洗い落とし水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないで下さい。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。