#213 ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン 28848209

#213 ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン 28848209
#213 ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン 28848209
#213 ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン 28848209
#213 ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン 28848209
#213 ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン 28848209

ハンド アイスクラッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28848209品番#213
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

冷凍庫の角氷が手軽にクラッシュアイスに。
プラスチック製なので軽くて丈夫。
お手入れらくらく。
氷水・冷たいデザート・飲み物・冷たいスープ、その他、涼しさを呼ぶアイデアでお使いください。

材質本体/コポリエステル質量(g)140内寸(mm)クラッシュ部:69×52×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×58耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-20
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※ご使用後は水分をよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする