曜日別特売
U-67769 CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き INTEX 28852767

CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個寸法(mm)1520×2030×330注文コード28852767品番U-67769
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。
デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。
電動エアーポンプ付き

仕様空気注入時間:3分材質PVC寸法(mm)1520×2030×330質量(g)7100タイプワイドダブル電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント収納寸法(mm)394×203×368
注意
記載の電源以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする