CAPTAIN STAG
スチールポール2本セット ロープ・ペグ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28852828
品番
UA-4514
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。
ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色
BK
材質
ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ16×1800
質量(g)
835