曜日別特売
SHD3AT-EP 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル 28853975

SHD3AT-EP 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル 28853975
SHD3AT-EP 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル 28853975

4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
分配数3
内容量1個注文コード28853975品番SHD3AT-EP
参考基準価格(税別)¥3,298販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。

分配数3付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする