曜日別特売
MUC100DZ 充電式ハンディソー マキタ 28855218

MUC100DZ 充電式ハンディソー マキタ 28855218
MUC100DZ 充電式ハンディソー マキタ 28855218
MUC100DZ 充電式ハンディソー マキタ 28855218
MUC100DZ 充電式ハンディソー マキタ 28855218
MUC100DZ 充電式ハンディソー マキタ 28855218

充電式ハンディソー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台セット内容本体のみ直流電圧(V)10.8注文コード28855218品番MUC100DZ
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます

付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみ質量(kg)1.4※バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む直流電圧(V)10.8チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)383×90×220※寸法・質量はバッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
注意
※バッテリー・充電器別売

商品説明動画

この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 庭木の枝等の伐採
大嶋太陽光発電電気・ガス・熱供給・水道業

扱いやすい、力が十分です。また、大人の女性でも難なく扱える重量です。

2025-07-19
用途: 樹木伐採
有限会社松本鐵筋工業建設業・工事業

道路付近の道路上にかかっている樹木伐採 片付け
普通のチェンソーより軽くて便利です

2025-04-10
用途: 庭木の剪定枝の処理
宮田幹夫 税理士事務所サービス業

先週末に庭木を剪定したのですが、当方居住地のクリーンセンターに搬出するには、1m以内に切断して束ねねばなりません。今まで手でのこぎりで切断していたのですが、それではとても時間的にも、肉体的にも大変でした。
今回マキタのハンディソーを購入して試したところ、まるでのこぎりを手で持っているかのようで、枝に当てるだけで簡単に、スピーディーに処理できました。バッテリーも丸1日使ってもまだまだOKです。
とても重宝しています。

対象商品 : 28855209
2024-07-30
用途: 伐採伐採
岩手中・高等学校教育・研究機関

持ちやすく扱いやすいです。少々太めの枝も簡単に切れます。のこぎりや高所用の枝切りカッターも所持していますが、こちらの方が断然やりやすいです。作業効率が上がりました。

3が参考にしています
対象商品 : 28855200
2024-11-04
用途: 植樹の伐採
株式会社瑛進建設業・工事業

思った以上に切れます。ノコギリで切るより全然楽なので重宝しそうです!

対象商品 : 28855209
2024-09-11
用途: 庭木の剪定
不動産業

まだあまり使用していないが、コンパクトで取り回しが良かった。切れ味も、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする