#04933 ボンド 木工用CH18アプリパック コニシ 28856399

#04933 ボンド 木工用CH18アプリパック コニシ 28856399
#04933 ボンド 木工用CH18アプリパック コニシ 28856399
#04933 ボンド 木工用CH18アプリパック コニシ 28856399

ボンド 木工用CH18アプリパック

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500g×10本)
内容量1箱(500g×10本)注文コード28856399品番#04933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水性
乾燥後ほぼ透明
乾燥後切削可
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない

用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途危険物の類別非危険物主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465461
2024-04-06
用途: 内装補修工事
建設業・工事業

50gパックへの補充用に購入。
アプリパックだけあって軽い力で出てくれるので詰め替えが楽だし、中身が減るほど容器も潰れていくのでかさばらない。
ノズル径もそんなに大きくないので直使いもいけそうですね。

対象商品 : 58465461
2023-04-03
用途: 木工作です

接着して割とすぐに硬化が始まるので使いやすいと思います。コニシ社のHPで調べましたが、CH18の意味がよく分かりません。結局CH38と差はないようです。

対象商品 : 58465461
2022-12-11
用途: 自作の棚制作のため
製造業

自分で大きめの棚を作りたくて購入しました。
ボンドを塗ってからビス留めしたのですが、ボンドの容器が柔らかくて非常に使いやすかったです。
握り具合で出る量を調整でき、蓋の開け閉めもやり易く良い商品だと思いました。

対象商品 : 58465461
2020-09-01
用途: ボンド塗布
瀬戸内工芸

空気が入らないので中身が固まらない!!長期保存に優れている!!
中身が固まってないので、使い始めのメンテナンスが楽です。
詰め替えられますし、優れものですよ。
できればアタッチメントで細いノズルが欲しい。

対象商品 : 58465461
2019-04-16
用途: 木工事
新協建設工業株式会社建設業・工事業

値上げ前にまとめ買いしたくて買いました。使いやすいと思います。

対象商品 : 58465461
2018-12-10
用途: 木工作業

アプリパック!!!
空気が入らない為、固まらなくてイイですねー。。。
最後まで新鮮!

1が参考にしています
対象商品 : 58465461
2019-01-30
用途: 紙類の接着
あおぎりこども園教育・研究機関

固まらず、最後まで使えるのがいい。値段も手頃で満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 58465461
2017-09-08
用途: 子供工作教室での作業
その他業種

子供たちが乱暴に扱ったり蓋をきちんと閉めないこともある中、途中で固まったり詰まったりしないので安心して使わせることができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする