TOSTEM(LIXIL)
スタイルEタイプ把手
(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプ
簡易錠
シリンダー錠
表示錠
空錠
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28857755
品番
FNMZ501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
把手セット(内・外)×1
色
シルバー鏡面
タイプ
簡易錠
ハンドル長さ(mm)
105(把手回転軸中心からハンドル先端までの直線長さ)
取付扉厚(mm)
35