KKZZZZ138P 水切りプレート ステンレス製 TOSTEM(LIXIL) 28858315

水切りプレート ステンレス製

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28858315品番KKZZZZ138P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容本体×1材質ステンレス、樹脂(縁部)ステンレス素地タイプカウンター60cm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×384×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28858236
2022-08-30
用途: 調理

既存のシステムキッチン専用のサイズで使い勝手が良い。もっと早く購入すればよかったが少々高い。もう少し安価にならないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする