DH-KZ2H030APU ドアハンドルカバー 煌輝(キラメキ)V2 デュトロ 標準・ワイド共用年式:H11/05~H23/06/エアループデュトロ 標準車年式:H23/7~ 雅 28859540

 

DH-KZ2H030APU ドアハンドルカバー 煌輝(キラメキ)V2 デュトロ 標準・ワイド共用年式:H11/05~H23/06/エアループデュトロ 標準車年式:H23/7~ 雅 28859540
DH-KZ2H030APU ドアハンドルカバー 煌輝(キラメキ)V2 デュトロ 標準・ワイド共用年式:H11/05~H23/06/エアループデュトロ 標準車年式:H23/7~ 雅 28859540
DH-KZ2H030APU ドアハンドルカバー 煌輝(キラメキ)V2 デュトロ 標準・ワイド共用年式:H11/05~H23/06/エアループデュトロ 標準車年式:H23/7~ 雅 28859540

ドアハンドルカバー 煌輝(キラメキ)V2 デュトロ 標準・ワイド共用年式:H11/05~H23/06/エアループデュトロ 標準車年式:H23/7~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード28859540品番DH-KZ2H030APU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

素材は抜群の輝きを魅せる雅オリジナルの立体ラメ入りエナメルレザーを使用。大人気のWステッチダイヤキルトデザインで生地厚をしっかり感じる凸凹感のある作りで手にもしっくり馴染みます。(運助セット/車種専用設計)

セット内容運転席、助手席パープルタイプビニール無し
注意
※受注生産品のため返品交換対応不可。ご購入の際はお気を付けください。
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※商品画像はイメージとなり、お車によって形状が異なります。
※この商品は、車種専用設計となります。
※ご注文の際には必ずメーカー名、車種名、年式(初年度登録)、その他を必ずご確認又はメーカーホームページの適合表よりご確認ください。
※運転に支障が出る場合は直ちに使用をお止め下さい。※運転中の脱着作業は危険なので絶対に行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする