COVER WORK(カバーワーク)
レザーメッシュベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モカ
ダークブラウン
ブラック
モカ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28860668
品番
FT-1061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
再生革を編込みメッシュ風です。
用途
ワークベルト
色
モカ
材質
帯部:再生革・バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
110
幅(mm)
35