COVER WORK(カバーワーク)
レザーメッシュベルト
再生革を編込みメッシュ風です。
用途
ワークベルト
幅(mm)
35
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28860668
FT-1061
モカ
帯部:再生革・バックル:亜鉛合金
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28860677
FT-1061
ダークブラウン
帯部:再生革・バックル:亜鉛合金
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28860686
FT-1061
ブラック
帯部:再生革・バックル:亜鉛合金
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください