曜日別特売
FT-1061 レザーメッシュベルト COVER WORK(カバーワーク) 28860677

レザーメッシュベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ダークブラウン
内容量1本注文コード28860677品番FT-1061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

再生革を編込みメッシュ風です。

用途
ワークベルト
色
ダークブラウン
材質
帯部:再生革・バックル:亜鉛合金
長さ(cm)
110
幅(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする