KYC-300H3 キョーワクリーン モータータイプ キョーワ 28860939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キョーワクリーン モータータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台最高圧力(MPa)14質量(kg)85注文コード28860939品番KYC-300H3
参考基準価格(税別)¥540,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。最高圧力(MPa)14吸水量(L/min)19ホース長さ(m)20ノズルJ電圧(V)三相200質量(kg)85出力(kW)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×580×620電源コード(m)5ホース口径(mm)超高3/8”
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする