曜日別特売
KP-6035S 小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻 28861553

小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

(2件のレビュー)
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1台空気使用量(L/min)吐出:55、吸引:61注文コード28861553品番KP-6035S
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。

吐出風量(L/min)
吐出:55(50Hz)、61(60Hz)
吸入:-55(50Hz)、-60(60Hz)
接続外径Φ11mm常用吐出圧力(kPa)10出力(50/60Hz)(kW)24/33電圧(V)AC100質量(kg)3.8タイプ級拝両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40空気使用量(L/min)吐出:55、吸引:61呼称径寸法(mm)Φ11騒音値(dB)29.5/31.5定格圧力範囲(kPa)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
全国数量5以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28861535
2021-12-31
用途: 干渉波治療器

干渉波治療器のポンプが壊れたのでこちらに交換しました音が小さく以前と変わりません メーカーに頼むと高額なので自分で交換しました。ポン付けでしたので簡単でした、コツとしては排気のチュブを上手くやらないと音が大きいです。

2019-10-17
用途: 業務用の電気治療器に使用

すごく音や振動が少なく良い商品です。病院等で使う高額な電気治療器もポンプ修理や交換がきっかけで買い換えることが多いですがこのポンプがあれば素人でもポンプ交換出来るのでコストダウンや慣れた電気治療器を継続使用できるなどメリットが大きくて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする