日本オイルポンプ
トロコイドポンプ 小中容量 2ME S(単相モータ一体型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)
4.2/5
4.2/5
6/7.2
9/10.8
12/14.4
15/18
18/21.6
24/28.8
30/36
出力(W)
750
200
400
750
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28862646
品番
TOP-2ME750S-203HBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
吐出口径
Rc1/2
吸込口径
Rc1/2
最大吐出量(L/min)
4.2/5
理論吐出量(L/min)
4.2/5(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
最大使用液温(℃)
-5~80
粘度(mm
2
/s)
500
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
18.5
出力(W)
750
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
バルブの有無
無
モータータイプ
コンデンサ始動コンデンサ運転式
接続方法
ねじ込み
吐出圧力(MPa)
3/3
極数(P)
4