曜日別特売

ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)285~380
内容量1台注文コード28863617品番ME-1S-65
参考基準価格(税別)¥1,056,900販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

モーター・エンジン連結型。
メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。

吐出口径65A吸込口径65A最大吐出量(L/min)285~380取扱液油・溶剤最大使用液温(℃)60材質鋳鉄製(標準)電圧(V)三相200質量(kg)178出力(kW)3.7回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)995×630×625モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28863565
2021-02-05
用途: 薬品の連動補充に使用
株式会社北進

まだ交換はしていないが、製品も綺麗で問題なさそうです。
春先には交換予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする