日本バイリーン
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 弁付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸気抵抗(Pa)
60以下(実測平均:32)
60以下(実測平均:32)
60以下(実測平均:34)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
28863995
品番
X-3702EX(DS2、排気弁付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
三光化学工業ではこんなお得な商品も!
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業
¥
2,198
¥
2,418
税込
用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
仕様
弁付き
種別
使い捨て式
形状
カップ型
区分
DS2
吸気抵抗(Pa)
60以下(実測平均:32)
粒子捕集効率(%)
99.9以上
使用限度時間(h)
12
入数
10枚
ひもタイプ
お面式/オーバーヘッド
指定防護係数
10