正和電工
トライアングルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コード長さ(m)
10
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28864397
品番
BKR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電気用品安全適合品
耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
色
ブラック&レッド
定格
125V・15A
コード長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
2P 15A 125V
W数(W)
許容:1500まで
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT2c×1.25
コンセント
3ツ口
特性
耐トラッキング・二重構造
耐トラッキング
あり