丸玉工業
ジャンボデラックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28865420
品番
90000921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋
用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
410
高さ(mm)
600
種類
手提げ袋
番号
921
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
120
手紐
PPスピンドル