PYREX(パイレックス)
PYREX ダブルウォールグラス 2pcs
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
350
350
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28865578
品番
CP-8539
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
容量(mL)
350
質量(g)
166
外径×高さH(Φmm×mm)
90×115
品名・タイプ
ウォーターグラス