曜日別特売
CP-8543 PYREX ダブルウォールビアグラス PYREX(パイレックス) 28865596

 

CP-8543 PYREX ダブルウォールビアグラス PYREX(パイレックス) 28865596
CP-8543 PYREX ダブルウォールビアグラス PYREX(パイレックス) 28865596

PYREX ダブルウォールビアグラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28865596品番CP-8543
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。

仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)容量(mL)420質量(g)235外径×高さH(Φmm×mm)80×170品名・タイプビアグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする