CP-1547 コレールバイオレットミスト 多様ボウル(大) CORELLE(コレール) 28865797

コレールバイオレットミスト 多様ボウル(大)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード28865797品番CP-1547
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

水彩で描かれた紫やピンクの花模様が特長。かわいらしさとエレガントさを兼ね備え、食卓を彩ります。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)160高さ(mm)75質量(g)269電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする