CP-1619 コレールフェアリーフローラ スクエア小ボウル CORELLE(コレール) 28865858

コレールフェアリーフローラ スクエア小ボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード28865858品番CP-1619
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アメリカンモダンシックな雰囲気でテーブルに映えるフローラル柄。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラス高さ(mm)35質量(g)125短辺(mm)130長辺(mm)130電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする