CP-1706 コレールボンボンフレール スクエア長皿 CORELLE(コレール) 28866050

コレールボンボンフレール スクエア長皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード28866050品番CP-1706
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボンボンフレールはフランス語で花の飴を意味します。各シェイプごとに異なるカラフルな模様で食卓を華やかに演出します。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラスホワイト高さ(mm)25質量(g)229短辺(mm)120長辺(mm)265電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする