CP-1721 コレールケイユクッカ スクエア長皿 CORELLE(コレール) 28866208

コレールケイユクッカ スクエア長皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード28866208品番CP-1721
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

北欧風のイラストをあしらったシリーズです。カラフルなお花模様が印象的。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラスホワイト高さ(mm)25質量(g)229短辺(mm)120長辺(mm)265電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする