コード長さ(cm)約90仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書質量(g)220種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー使用温度範囲(℃)0~50規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20機能印刷保存温度範囲(℃)-20~70動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用)言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語駆動源測定するバッテリーを電源とする