曜日別特売
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984

31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984
31303 薄口スパナセット SIGNET(シグネット) 28867984

薄口スパナセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード28867984品番31303
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。
4~17mmの13本セット。

セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867984
2022-07-07
用途: バイクのキャブレター取り外しetc

薄くて奥まった場所でも容易に届きしかもストロークを確保できるのでありがたいです。値段も手ごろで助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする