曜日別特売
10750-6X7 ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28868298

10750-6X7 ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28868298
10750-6X7 ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28868298

ボックススパナ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)6×7
全長L(mm)110
内容量1個注文コード28868298品番10750-6X7
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。

サイズ(mm)6×7全長L(mm)110質量(g)26適合品番10750.1/2-6二面幅(mm)6×7商品構成単品外径(mm)ソケット部(小・d1/大・d2)7.52/10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28868316
2023-08-10
用途: ディープソケットで届かない所用
MAR SURFBOARDS

値段以外は全く問題なし。メッキも綺麗で剛性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする