STAHLWILLE(スタビレー)
ボックススパナ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
16×17
6×7
8×9
10×11
12×13
14×15
16×17
18×19
20×22
21×23
24×26
30×32
32×36
36×41
46×50
55×60
全長L(mm)
150
110
120
140
150
160
170
190
200
220
240
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868343
品番
10750-16X17
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
サイズ(mm)
16×17
全長L(mm)
150
質量(g)
123
適合品番
10750.1/2-7
二面幅(mm)
16×17
商品構成
単品
外径(mm)
2ソケット部(小・d1/大・d2)2.2/23.2