曜日別特売
IBRRX400F6RF BR-RX400-F 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント ハイドローリック SHIMANO(シマノ) 28869270

BR-RX400-F 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント ハイドローリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28869270品番IBRRX400F6RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

荒れた路面に躊躇はいらない
優れた放熱機能
アイステクノロジー
フラットマウント
組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計
優れたツールアクセス
イージーホースジョイントシステム(J-キット)
シンプルなホイールの交換
クリーンなブリーディングシステム
ワンウェイ・ブリーディング

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSRシリーズカラーシリーズGRX 10-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
注意
※フロント用
※アダプター付きフロント仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする