40ASP-7 (1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28869296

40ASP-7 (1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28869296
40ASP-7 (1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28869296

(1/4SQ)スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個スプライン寸法(mm)7注文コード28869296品番40ASP-7
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット

差込角(sq.)1/4サイズ7/32質量(g)7奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):6、最大(t2):14.2全長L(mm)22.2外径d1(Φmm)(ソケット部)8.6スプライン寸法(mm)7外径d2(Φmm)(差込部)10.7内径d3(Φmm)ソケット奥:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする