曜日別特売
FFH-290ST BL 真空断熱ベビーストローマグ THERMOS(サーモス) 28869516

真空断熱ベビーストローマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード28869516品番FFH-290ST BL
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス魔法瓶構造のベビー用ストローマグです。ワンタッチオープンですぐに飲めます。小さなお子様の手にも持ちやすい、可愛い動物柄のシリコン製ボディクリップ付き。ストロー用キャップユニット(付属)の他、別売りでトレーニング用せんユニットもございます。つけかえればトレーニング用マグとしてご使用いただけるので、長くご愛用いただけます。

質量(kg)0.2ブルー容量(mL)290エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×16.5RoHS指令(10物質対応)対応保冷効力(℃)12以下(6時間)口径(Φcm)5エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする