44PZ-1 (1/4SQ)ドライバーソケット ポジ STAHLWILLE(スタビレー) 28869637

44PZ-1 (1/4SQ)ドライバーソケット ポジ STAHLWILLE(スタビレー) 28869637
44PZ-1 (1/4SQ)ドライバーソケット ポジ STAHLWILLE(スタビレー) 28869637

(1/4SQ)ドライバーソケット ポジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)10
内容量1個注文コード28869637品番44PZ-1
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軸長の短いポジドライブビットソケット

全長L1(mm)28サイズ#1質量(g)10差込角(sq.)1/4外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする