STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)インヘックスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
118
118
72
87
114
130
108
80
88
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869725
品番
1054/5
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケット
差込角(sq.)
1/2
サイズ(mm)
5
質量(g)
118
全長L1(mm)
180
外径d(Φmm)
(ソケット部)22
軸長L2(mm)
20
タイプ
ロング