AXS-BD01 焚火ディフューザー Mitsukin(三金商事) 28869735

 

AXS-BD01 焚火ディフューザー Mitsukin(三金商事) 28869735
AXS-BD01 焚火ディフューザー Mitsukin(三金商事) 28869735
AXS-BD01 焚火ディフューザー Mitsukin(三金商事) 28869735

焚火ディフューザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード28869735品番AXS-BD01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。
インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。
水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。

付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚質量(g)300定格5V1A方式噴霧:超音波式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2RoHS指令(10物質対応)対応調光方式強・弱・ゆらぎ水タンク容量(mL)200噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする