STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
53
53
50
55
56
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28870005
品番
50TX-E10
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)
サイズ
E10
先端寸法(mm)
9.4
外径d1(Φmm)
(ソケット部)13
外径d2(Φmm)
22
適合ねじ
M8
全長L(mm)
38
内径d3(Φmm)
ソケット奥:5.6
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):22
質量(g)
53