曜日別特売
50TX-E12 (1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28870023

50TX-E12 (1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28870023
50TX-E12 (1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28870023

(1/2SQ)ヘクスローブソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)55
内容量1個注文コード28870023品番50TX-E12
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)

サイズE12先端寸法(mm)11.1外径d1(Φmm)(ソケット部)14.9外径d2(Φmm)22適合ねじM10全長L(mm)38内径d3(Φmm)ソケット奥:7.2奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):22質量(g)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする