曜日別特売
540A-2.1/8 (3/8SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28871256

540A-2.1/8 (3/8SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28871256
540A-2.1/8 (3/8SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28871256

(3/8SQ)クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ2.1/8注文コード28871256品番540A-2.1/8
参考基準価格(税別)¥45,570販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

差込角1/4”SQのクローフットスパナ

差込角(sq.)3/8仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):46mm厚さ(mm)スパナ部(a):10サイズ2.1/8質量(g)265全長L(mm)75.6外径B(Φmm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする