曜日別特売
- ダブルブレイドナイロンロープアイ加工 インターコムマリン 28871528

- ダブルブレイドナイロンロープアイ加工 インターコムマリン 28871528
- ダブルブレイドナイロンロープアイ加工 インターコムマリン 28871528
- ダブルブレイドナイロンロープアイ加工 インターコムマリン 28871528

ダブルブレイドナイロンロープアイ加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(m)7.5
ロープ径(Φmm)14
内容量1本注文コード28871528品番-
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

よりしなやかで、伸縮性に優れたナイロンロープです。優れた伸縮性能と耐摩耗性能が船への衝撃を和らげます。ロープのカラーは高級感を高めたゴールド、ロープサイズは10~22mmまでございます。

用途係船ロープ、アンカーロープ長さ(m)7.5サイズ(cm)(アイサイズ)30破断強度(kg)3850ロープ径(Φmm)14
注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする