インターコムマリン
ダブルブレイドナイロンロープアイ加工
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
長さ(m)
10
5
10
7.5
15
ロープ径(Φmm)
16
10
12
14
16
18
20
22
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28871555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
よりしなやかで、伸縮性に優れたナイロンロープです。優れた伸縮性能と耐摩耗性能が船への衝撃を和らげます。ロープのカラーは高級感を高めたゴールド、ロープサイズは10~22mmまでございます。
用途
係船ロープ、アンカーロープ
長さ(m)
10
サイズ(cm)
(アイサイズ)30
破断強度(kg)
4460
ロープ径(Φmm)
16
注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。