曜日別特売
- ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート トップウォーター 28871975

- ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート トップウォーター 28871975
- ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート トップウォーター 28871975
- ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート トップウォーター 28871975
- ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート トップウォーター 28871975

ポップアップ ステンレス ポップアップ ステンレス クリート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28871975品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

使用時にのみロープを固定するために、立ち上げるタイプのクリートです。未使用時はガンネル上に突起物がないので邪魔になりません。航行中などクリートを使用しない場合は収納可能で、フラットな状態になります。入港時にはフェンダーロープの固定などに使用することができます。

材質SUS316奥行(mm)32横幅(mm)147ねじ穴間隔(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする