STAHLWILLE(スタビレー)
TORQ-SETビット (1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
先端サイズ
6
注文コード
28873085
品番
13010-6
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)
25
質量(g)
5
先端サイズ
6
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭