13010-5/16A TORQ-SETビット STAHLWILLE(スタビレー) 28873128

TORQ-SETビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28873128品番13010-5/16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット

全長(mm)32軸径(Φmm)5/16質量(g)11先端サイズ5/16A両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする