STAHLWILLE(スタビレー)
TORQ-SETビット
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)
32
軸径(Φmm)
5/16
質量(g)
11
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873137
13010-3/8A
3/8A
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
28873119
13010-1/4A
1/4A
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
28873128
13010-5/16A
5/16A
¥
2,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください