曜日別特売
12375 スパークプラグブラシ STAHLWILLE(スタビレー) 28874257

スパークプラグブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28874257品番12375
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スパークプラグ用の真鍮ブラシ

材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする