STAHLWILLE(スタビレー)
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
60
サイズ(mm)
60
注文コード
28874887
品番
4205-60
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
サイズ(mm)
60
全長L(mm)
270
質量(g)
1565
メガネ部外径b(mm)
93.5
メガネ部厚みa(mm)
26
対辺寸法(mm)
60