曜日別特売
SY-AJ25 真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン 28875527

SY-AJ25 真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン 28875527
SY-AJ25 真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン 28875527
SY-AJ25 真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン 28875527

真空ドリンクディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード28875527品番SY-AJ25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

丈夫で割れないステンレスまほうびん

用途
水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単
不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」
寸法(mm)200×230×435質量(kg)2.3材質(本体)樹脂容量(L)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする