中国塗料
ユニジンク80
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5kg)
1セット(20kg)
1セット(5kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5kg)
注文コード
28875569
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
暴露防さび性、付着性良好。速乾性のため塗装後数分で運搬、積み重ね等の作業が可能。
用途
溶接線のサビゼロ用タッチアッププライマー
特性
防さび、付着性、速乾、プライマー
液色
グレー
指触乾燥時間(分)
5℃:6、20℃:3
硬化時間(時間)
5℃:4、20℃:2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5L
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:2時間、最長:180日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。