曜日別特売
TAN-7000(TE) Ziipa ピザ窯オーブン Piana リビングアウト(Living Out) 28875606

TAN-7000(TE) Ziipa ピザ窯オーブン Piana リビングアウト(Living Out) 28875606
TAN-7000(TE) Ziipa ピザ窯オーブン Piana リビングアウト(Living Out) 28875606
TAN-7000(TE) Ziipa ピザ窯オーブン Piana リビングアウト(Living Out) 28875606
TAN-7000(TE) Ziipa ピザ窯オーブン Piana リビングアウト(Living Out) 28875606
TAN-7000(TE) Ziipa ピザ窯オーブン Piana リビングアウト(Living Out) 28875606

Ziipa ピザ窯オーブン Piana

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28875606品番TAN-7000(TE)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,868
販売価格(税別)
39,880

イタリア製のピザ窯です。
燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。
回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。
ピザ以外にも焼くことができます。

用途ピザオーブン材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき330/税込363
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,960/税込4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする